9346000001 Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33480001, 9346000001
Rubix:2157518
Hersteller:4317784718417
EAN:4317784718417
Produktdetails : 9346000001 Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewinden, Typ FE3
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Rutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die mit Gewinde versehenen Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Gewinde-Werkzeughaltern Original Format Excellent.
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Rutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die mit Gewinde versehenen Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Gewinde-Werkzeughaltern Original Format Excellent.
Schnellwechsel-Einsatz FE3 11,0mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



