9345200001 Schnellwechsel-Einsatz FE1 2,80mm
Schnellwechsel-Einsatz FE1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33440001, 9345200001
Rubix:2157536
Hersteller:4317784718592
EAN:4317784718592
Produktdetails : 9345200001 Schnellwechsel-Einsatz FE1 2,80mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FE1
Merkmale: Ohne Sicherheits-Gleitkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die Format Excellent Schnellwechsel-Einsätze mit Gewinde ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Merkmale: Ohne Sicherheits-Gleitkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die Format Excellent Schnellwechsel-Einsätze mit Gewinde ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 2,80mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



