9669110080 Fräsbohrer Universal HSS TiN 8mm
Universal-Bohrfräser HSS TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Exact:50780
Rubix:2933135
Hersteller:50780
Produktdetails : 9669110080 Fräsbohrer Universal HSS TiN 8mm
Universal-Bohrfräser, TiN
Eigenschaften: Kurzmodell. Schneidkanten mit Spanbrechern.
Anwendung: Geeignet zum Bohren und Fräsen von dünnwandigen Materialien wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Eigenschaften: Kurzmodell. Schneidkanten mit Spanbrechern.
Anwendung: Geeignet zum Bohren und Fräsen von dünnwandigen Materialien wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Fräsbohrer Universal HSS TiN 8mm EXACT
Universal-Fräsbohrer, TiN Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern. Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffe geeignet.
Universal-Fräsbohrer, TiN Ausführung: Kurzes Modell. Frässchneiden mit Spanbrechern. Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen dünnwandiger Werkstoffe wie Blech, Guss, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffe geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9669110080 fräsbohrer universal hss tin 8mm exact |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

