9346000016 Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33480016, 9346000016
Rubix:2157513
Hersteller:4317784718363
EAN:4317784718363
Produktdetails : 9346000016 Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FE 3
Eigenschaften: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Gewindeschneid-Werkzeughaltern Original Format Excellent.
Eigenschaften: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Gewindeschneid-Werkzeughaltern Original Format Excellent.
Schnellwechsel-Einsatz FE3 20,0mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



