9347200013 Schnellwechsel-Einsatz ES 3 18,0mm/M22
Schnellwechsel-Einsatz ES 3
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33550013, 9347200013
Rubix:2157480
Hersteller:4317784718035
EAN:4317784718035
Produktdetails : 9347200013 Schnellwechsel-Einsatz ES 3 18,0mm/M22
Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FES 3
Merkmale: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewinde-Werkzeughaltern.
Merkmale: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die gewindegeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewinde-Werkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 18,0mm/M22 FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fes3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



