9346800013 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 9,00mm

Schnellwechsel-Einsatz ES 2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33530013, 9346800013
Rubix:2157494
Hersteller:4317784718172
EAN:4317784718172
9346800013 Schnellw.-Einsatz FES 2 9,00mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9346800013 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 9,00mm


Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter, Typ FES 2

Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.

Hinweis: Verwenden Sie die eingeschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 9,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.

Technische Informationen


Attribute
Typfes2
Zolltarifcode84661020
66,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std