KQ2H23-02AS Steckverbindung
Schnellsteckverbindung Serie KQ2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQ2H23-02AS
Rubix:2172870
Hersteller:KQ2H23-02AS
EAN:3618036061147

Dokumente
Produktdetails : KQ2H23-02AS Steckverbindung
SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde
Stärken
Schnelle Montage / Demontage.
Anwendungen
Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewindeart | r |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Anschluss 2 | 3,2 |
| Werkstoff | c3604;pbt;pp |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage