K1463.10800311 Schnellspanner, horitontal, mit Kraftsensor
SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT KRAFTSENSOR, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1463.10800311
Rubix:3748974
Hersteller:K1463.10800311
EAN:4059245470198
Dokumente
Produktdetails : K1463.10800311 Schnellspanner, horitontal, mit Kraftsensor
Werkstoff: Schnellspanner Edelstahl. Griffelement Polyamid. Kraftsensor Edelstahl. Elektronikgehäuse Edelstahl. Distanzhülse Edelstahl. Gewindestift Edelstahl. Schutzkappe Thermoplast. Ausführung: Edelstahlteile blank. Schutzkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1463.10600011 Hinweis: inkl. 1 Set Spannstücke K1464 Anwendung: Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung. Der Schnellspanner mit Kraftsensor ermöglicht das Messen und Einstellen der Spannkraft. Werkstücke können somit definiert und rückverfolgbar gespannt werden. Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung. Zubehör: K1464 Technische Daten: Kraftsensor: Nennkraft Fnom: Spannkraft F4 Kalibrierbereich: 0 - Spannkraft F4 Gesamtsystem-Genauigkeit: 5% Fnom Grenzkraft FL: 120% Fnom Bruchkraft FB: >200% Fnom Nenntemperaturbereich BT,nom: -20 - +60 °C Verstärkerelektronik: Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Ausgangssignal (Nennkennwert) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter Zulässige Bürde: <(Ub- 10V)/0,024 A Elektrischer Anschluss: M12x1 Anschlussbelegung: 1: UB+ 2: - 3: 0V / S- 4: S+ Schutzart: IP66 Zeichnungshinweis: 1) Spannstück K1464
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
910,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.083,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

