Schnellspanner Kipp K0073.0250, Werkstoff: Stahl
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0073.0250
Rubix:167136
EAN:4059245034956



Dokumente
Produktdetails : K0073.0250 Schnellspanner, Standard, horizontal, Fuß senkrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0073.0350Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 472 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage