Referenzen
Kipp:K0100.34
Rubix:166158
EAN:4059245035878



Dokumente
Produktdetails : K0100.34 Griff, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff.Ausführung: orange, ölbeständig.Bestellbeispiel: 05882-30
Kunststoffgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Länge | 95 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std