• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110028480 Flexipfosten rot Länge: 300 mm

    3110028480 Flexipfosten rot Länge: 300 mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schake:412215
    Rubix:2922847
    Hersteller:412215
    EAN:4250384727864
    brand logo

    Produktdetails : 3110028480 Flexipfosten rot Länge: 300 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    41,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    49,62 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B168110400855 Ersatzakku LiHD DS, LiHD 18V - 4,0 Ah3110005520 Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 50129334370001 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13 MK 23110028485 Flexipfosten gelb 1000mm Höhe, D80mm9352800001 Bohrfutter Extra 50-RV13 1,5-13mm 9/16''-183110035265 FlüTüSch B930xT500xH1950mm 7035/7016,4SL m.TrWa,6FaB9353600004 Schnellspannbohrfutter SBF 0,2-3mm B103110031335 ALU-Fahnenmast kon. D60/100 mm HüB 6,3 m, HI Stahl-Bodenhül3110005620 Format Schublade B750xT600mm, FH 150mm RAL 70163110039150 Fahrrad-Anlehnbü. Verzi. L 1000mm zum Aufdubeln mit Knieroh8110100780 Ersatzakku BL4040 40,0V 4,0 Ah3110028490 Flexipfosten gelb 750mm Höhe, D80mm9334120028 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm B12
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap