9354800007 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm MK 4

Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Albrecht Präzision:100 0130 MK4 0
Rubix:1035912
Hersteller:100 0130 MK4 0
EAN:4250261510886
9354800007 Schnellsp.-Bohrf.SBF-plus 1-13 mm MK 4 A

Produktdetails : 9354800007 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm MK 4


Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm MK 4 ALBRECHT
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661038
226,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std