• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110028475 Flexipfosten rot Länge: 450 mm

    3110028475 Flexipfosten rot Länge: 450 mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schake:412214
    Rubix:2922848
    Hersteller:412214
    EAN:4250384727857
    brand logo

    Produktdetails : 3110028475 Flexipfosten rot Länge: 450 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    54,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    64,26 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B169261007777 E-Laufstift-4X14-P mit Planfläche3110015015 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB1398xT588 mm9334120004 Schnellspannbohrfutter 0,5-10mm 1/2''x203110005005 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70355012 11 Schlad3110035200 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm3110005500 Format Schublade B600xT600mm, FH 150mm RAL 50123110005660 Format Schublade B900xT600mm, FH 210mm RAL 70168110100125 Ersatzakku BL1840B 18,0V 4,0 Ah8112800190 Flachdrahtklammer G Typ 1112 mm a 600 St Novus3110032080 Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L3020mm,6EP,vzk.3110033415 ALU-Fahnenmast zyl. 2-tlg. D60mm HüB 6,0 m, HA Alu-BoHül3110031235 ALU-Fahnenmast zyl. 2.-tlg D60 mm HüB 5,5 m, HA Alu-BodHü3110032075 Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L2170mm,4EP,vzk.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap