104870 Schneidring-Verschraubung R1/8a für aØ 8 mm gerade Edelstahl
SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:104870
Rubix:855383
EAN:4061201036713



Produktdetails : 104870 Schneidring-Verschraubung R1/8a für aØ 8 mm gerade Edelstahl
PERMA Schneidring-Verschraubung R1/8a f. aØ 8 mm gerade Edelstahl
Schneidring-Verschraubung R1/8A für AD=8mm gerade 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Typ | schneidring |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
