PRO C ANTRIEB perma PRO C Antrieb


PRO Antrieb

Referenzen
perma:106903
rubix:88685
ean:4061201055448
PRO C ANTRIEB perma PRO C Antrieb
Technische Zusammenfassung
TypElektromechanisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRO C ANTRIEB perma PRO C Antrieb


Je nach Spendezeitraum von einem Tag bis zu 24 Monaten werden 250 cm³ oder 500 cm³ Schmierstoff aus max. 6 Auslässen in die Schmierstelle gespendet. Durch den Druckaufbau von max. 25 bar wird auch beim Einsatz von max. 5 m langer Schlauchleitungen der Schmierstoff direkt ohne Druckverlust verteilt.
Perma PRO C Antrieb

Stärken

- Einfache Konfiguration der Spendezeit und Auslässe- Anzeige des Restvolumens und der aktiven Auslässe- Statuskontrolle am Display- Jederzeit leicht einzustellen und veränderbar- Versorgung von 1 bis 6 Schmierstellen mit der gleichen Schmierstoffmenge- Präzise Versorgung der Schmierstellen- Keine Blockade durch Schmierstoff möglich- Überwachung des Schmierstellenzustandes

Anwendungen

Einsatzgebiete des Mehrpunktschmiersystems perma PRO MP-6 sind Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, offene Getriebe, Spindeln, Wellendichtungen von Motoren, Generatoren, Pumpen, Ventilatoren sowie Linearführungseinheiten in Robotersystemen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Stahl- und Papierindustrie über Heizkraftwerke und dem Bergbau bis hin zur Automobilindustrie.

Technische Informationen


Attribute
TypElektromechanisch
Zolltarifcode85011099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,49 exkl. MwSt.
/ Stück
625,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std