70 06 160 SB Seitenschneider VDE mit MK-Griffen 160mm SB-Verpackt

Schneidende Zangen VDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:70 06 160 SB
Rubix:2498104
EAN:4003773011774
70 06 160 SB KNIPEX 70 06 160 SB

Technische Zusammenfassung

Backenformseitenschneider
Länge160 mm
Gewicht216 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 70 06 160 SB Seitenschneider VDE mit MK-Griffen 160mm SB-Verpackt


Die Knipex-Seitenschneidezange ist dafür ausgelegt, saubere, präzise und langlebige Schnitte zu ermöglichen, selbst in engen Arbeitsbereichen. Vielseitig und zuverlässig gehört sie zur Grundausstattung für Fachkräfte aus Instandhaltung, Elektrotechnik oder Industrie. Dank hochwertiger Materialien und induktiv gehärteter Schneiden bietet sie eine gleichbleibend hohe Leistung über viele Jahre. Die VDE-Zertifizierung garantiert höchste Sicherheit für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC.

Eigenschaften:
Diese Knipex-Seitenschneidezange zeichnet sich durch ihren schlanken Kopf aus, der ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ist. Gleichzeitig sorgen die zweikomponentigen, isolierten Griffe für sicheren und angenehmen Halt. Die verchromte Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die präzisionsgeschliffenen Schneiden ermöglichen ein effizientes Schneiden von feinen Kupferdrähten bis hin zu harten Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Die hohe Schneidhärte, erreicht durch induktive Härtung, sorgt für langanhaltende Schärfe. Zudem ist die Zange VDE-geprüft und damit für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen bis 1000 V AC geeignet.

Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden; Härte ca. 61 HRC
• Verchromte Zange; korrosionsbeständige Oberfläche
• Zweikomponentige, isolierte Griffe
• 4 Ausführungen:
- Modell: 70 06 125 : Länge: 125 mm ; Schneidleistung Draht, mittelhart: Ø 2,3 mm ; Schneidleistung Draht, hart: Ø 1,5 mm
- Modell: 70 06 140 : Länge: 140 mm ; Schneidleistung Draht, mittelhart: Ø 2,5 mm ; Schneidleistung Draht, hart: Ø 1,8 mm
- Modell: 70 06 160 : Länge: 160 mm ; Schneidleistung Draht, mittelhart: Ø 3,0 mm ; Schneidleistung Draht, hart: Ø 2,0 mm
- Modell: 70 06 180 : Länge: 180 mm ; Schneidleistung Draht, mittelhart: Ø 3,0 mm ; Schneidleistung Draht, hart: Ø 2,5 mm

Normen:
Dieses Produkt entspricht mehreren europäischen Normen, die Sicherheit und Fertigungsqualität gewährleisten:

• DIN ISO 5749 : definiert Anforderungen an Abmessungen, Leistung und Sicherheit von Seitenschneidezangen
• DIN EN 60900 / IEC 60900 : legen Anforderungen für isolierte Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC fest
• REACH-konform : entspricht der europäischen Chemikalienverordnung; enthält keine SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern)
• VDE-zertifiziert : gewährleistet strenge elektrische Sicherheitsprüfungen für isolierte Werkzeuge

Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit renommierter deutscher Hersteller, spezialisiert auf Zangen und Präzisionswerkzeuge. Seit über 140 Jahren entwickelt die Marke robuste und innovative Lösungen für Industrie, Bau und Instandhaltung. In zahlreichen Ländern präsent, steht Knipex für kompromisslose Qualität, ingenieurtechnisches Know-how und eine umweltbewusste Fertigung nach höchsten Standards.

Stärken

• Saubere und effiziente Schnitte bei harten und weichen Drähten, auch an den Schneidenspitzen
• Schlanker Kopf (perfekt für Arbeiten in beengten Bereichen)
• Lange Lebensdauer dank induktiv gehärteter Schneiden (61 HRC)
• VDE-Isolation für maximale Sicherheit bis 1000 V AC
• Ergonomische Zweikomponentengriffe für hohen Arbeitskomfort
• In mehreren Längen erhältlich, um jedem Bedarf gerecht zu werden

Anwendungen

Die Knipex-Seitenschneidezange eignet sich besonders für Schneidarbeiten in der Elektroinstallation, der industriellen Instandhaltung, der Elektronik sowie in Werkstätten oder bei Monteuren. Sie kommt sowohl auf Baustellen als auch in industriellen Umgebungen zum Einsatz, wo Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Dank VDE-Zertifizierung ist sie optimal für Arbeiten an spannungsführenden elektrischen Anlagen geeignet. Auch Handwerker und Techniker, die ein zuverlässiges Werkzeug für das Schneiden von Kupfer-, Stahl- oder anderen Drähten benötigen, treffen mit dieser Zange die richtige Wahl.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)343x84x91 mm
Backenformseitenschneider
Länge160 mm
Gewicht216 g
Schnittleistung4 mm
HerkunftslandDE
34,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std