9118340015 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/2''

Schneideisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:18340015, 9118340015
Rubix:1555340
Hersteller:18340015
EAN:4317784269834
9118340015 Schneideisen DIN382 HSS G1 12 6kt. FORM

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9118340015 Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/2''


Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/2" FORMAT
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82074030
242,46 exkl. MwSt.
/ Stück
288,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std