9118040001 Schneideisen Satz HSSE M3-M12

Schneideisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:18040001, 9118040001
Rubix:1555259
Hersteller:18040001
EAN:4317784509671
9118040001 Schneideisen Satz HSSE M3-M12 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9118040001 Schneideisen Satz HSSE M3-M12


Schneideisen EN22568 HSSEM3-M12 FORMAT
Schneideisen-Satz Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. HSS-E, geläppt und nitriert, Toleranzfeld 6g. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Satzinhalt: M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82074030
256,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std