9118040025 Schneideisen EN22568 HSSE M2,5

Schneideisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:18040025, 9118040025
Rubix:1555274
Hersteller:4317784212748
EAN:4317784212748
9118040025 Schneideisen EN22568 HSSE M2,5 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9118040025 Schneideisen EN22568 HSSE M2,5


Schneideisen EN22568 HSSEM2,5 FORMAT
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g. Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82074030
45,20 exkl. MwSt.
/ Stück
53,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std