Referenzen
Fortis Tools:18150100, 9160490100
Rubix:2151158
Hersteller:4317784769549
EAN:4317784769549
Produktdetails : 9160490100 Schneideisen EN22568 HSS M10
Schneideisen EN22568 HSS M10 FORTIS
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






