6060180200 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 180-200
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 180-200
Rubix:498337
Hersteller:6060180200
EAN:4030477087033

Produktdetails : 6060180200 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 180-200
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Spannbereich, Minimum | 180 mm |
| Spannbereich, Maximum | 200 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
