Referenzen
THK:AFAGRS70GR
Rubix:421158

Produktdetails : GREASEOIL-AFA.GRS +70G Schmierfett THK
Schmierfett THK
AFA Schmierfett ist ein hochwertiges Fett basierend auf Synthetikoel mit Urea als Verdicker.
Technische Informationen
Attribute
| Viskosität bei 40 °C | 25 mm²/s |
|---|---|
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
