Referenzen
Gedore:233-300
Rubix:1246802
Hersteller:8845100
EAN:4010883884518

Produktdetails : 233-300 Schmiedezange mit Wolfsmaul 300 mm
Mit Wolfsmaul
Mit Wolfsmaul
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Backenform | spitze |
| Länge | 300 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Schnittleistung | 6 mm |
| Gewicht | 610 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
