DIN316 M10X30 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Schmetterlingsschraube, deutsche Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL10X30EFA2
Rubix:3374185
Hersteller:03162010 30
EAN:4043377027894


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 M10X30 A2 Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschraube, runde Flügelform
Flügelschrauben, Deutschen Form A2 10X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,36 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
181,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage