DIN316 A M8X50 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VISOREIL8X50A2
Spartex:VISOREILAM8X50EFA2
Rubix:525250
Hersteller:031628 50
EAN:4043377028778


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : DIN316 A M8X50 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 8X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,30 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm