Flügelschraube Spartex VISOREILAM4X25EFA2, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM4X25EFA2
Rubix:3374143
Hersteller:031624 25
EAN:4043377028464


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN316 A M4X25 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 4X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm