DIN316 A M10X30 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM10X30EFA4
Rubix:525266
Hersteller:0316410 30
EAN:4043377029126


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 A M10X30 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 10X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,58 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm