Referenzen
Spartex:VISOREIL5X16EFZ
Rubix:135044
Hersteller:000316.03100.0050.016
EAN:4043952064764


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : DIN316 M5X16 GT ZN Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 646 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std