SPA1757 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1757 LR
Rubix:1078570

Produktdetails : SPA1757 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1757 mm |
| Innenlänge | 1712 mm |
| Außenlänge | 1775 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Werkstoff | gummikörper mit gewebter, gummimagnimierter gewebeummantelung und polyester-/aramid-kordverstärkung (ummantelte bauweise). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
