SPB1500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB1500 LR
Rubix:1543839

Produktdetails : SPB1500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1440 mm |
| Außenlänge | 1522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | karkasse aus polychloropren (cr)-kautschuk mit gummimassivierter gewebeumwicklung; gummibeschichtete polyester-zugkordeln (umwickelte konstruktion) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 180 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
