SPA1607 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1607 LR
Rubix:1526687

Produktdetails : SPA1607 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1607 mm |
| Innenlänge | 1562 mm |
| Außenlänge | 1625 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | ober- und kern aus polychloropren (cr)-gummi mit gummibeschichteten polyester-zugkordeln; gewebeumwicklung (gewebebeschichtete konstruktion). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
