SPB1600 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB1600 LR
Rubix:1078662

Produktdetails : SPB1600 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Innenlänge | 1540 mm |
| Außenlänge | 1622 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | körper aus polychloropren-kautschuk (technisch modifiziertes chloropren) mit gummibeschichteten polyester-zugkorden; gewebeumwicklung (gummiimprägniert) auf der rückseite des riemens. |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
