SPB3150XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB3150XHR
Rubix:195341
Hersteller:SPB 31507700_XH

Produktdetails : SPB3150XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Innenlänge | 3090 mm |
| Außenlänge | 3172 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
595,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
708,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
