SPB1450XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB1450XHR
Rubix:195282
Hersteller:SPB 14507700_XH

Produktdetails : SPB1450XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1450 mm |
| Innenlänge | 1390 mm |
| Außenlänge | 1472 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
342,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
