Referenzen
ContiTech:SPA1450
Rubix:1489600

Produktdetails : SPA1450 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1450 mm |
| Innenlänge | 1405 mm |
| Außenlänge | 1468 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v (conti v narrow-section) |
| Werkstoff | gewebemantel; naturkautschukkörper; polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort