Referenzen
ContiTech:SPC6300
Rubix:1359764
EAN:4010858756307

Produktdetails : SPC6300 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 6300 mm |
| Innenlänge | 6217 mm |
| Außenlänge | 6330 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti ultraflex® (conti®v) |
| Werkstoff | gewebemantel; körper aus naturkautschuk; polyester-zugkordeln; polychloropren-ummantelung |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen