SPC3000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC3000CR
Rubix:1360037
EAN:4010858578480

Produktdetails : SPC3000CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Innenlänge | 2917 mm |
| Außenlänge | 3030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v advance |
| Werkstoff | chloropren-kautschuk (cr, neopren) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage