SPZ3550CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPZ3550CR
Rubix:1359919

Produktdetails : SPZ3550CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3513 mm |
| Außenlänge | 3563 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v advance |
| Werkstoff | chloropren-kautschuk (cr) / faserverstärkter synthesekautschuk |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 71 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage