SPA1632CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1632CR
Rubix:1359805

Produktdetails : SPA1632CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1632 mm |
| Innenlänge | 1587 mm |
| Außenlänge | 1650 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v® advance |
| Werkstoff | faserverstärkter epdm-kautschuk; gewebemantel (umwickelt); polyester-zugkordel |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage