Stellschraube Spartex VSTFP6X12EFA2, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 551

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTFP6X12EFA2
Rubix:527579
Hersteller:055126 12
EAN:4043377041586
DIN551 M6X12 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M6X12 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A2 6X12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,86 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
41,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (146)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an