Stellschraube Spartex VSTFP4X12EFA4, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 551

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTFP4X12EFA4
Rubix:3375172
Hersteller:055144 12
EAN:4043377042170
DIN551 M4X12 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M4X12 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A4 4X12
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,36 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (146)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an