05138 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304mm x 25,4mm x 127mm
Schleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:13017
Rubix:3477875
Hersteller:7000046073

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 304,8 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
Produktdetails : 05138 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 304mm x 25,4mm x 127mm
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 304,8 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Max. Drehzahl | 3000 rpm |
| Wellendurchmesser | 127 mm |
| Typ | gewickeltes entgratungsrad |
| Stärke | 25,4 mm |
| Schleifmaterial | siliciumcarbid |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage