9815400115 Schleifscheibe CC-Grind Solid SG INOX 115mm
Schleifsch.CC-Grind-Solid
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80240115, 9815400115
Rubix:1094522
Hersteller:9815400115
Produktdetails : 9815400115 Schleifscheibe CC-Grind Solid SG INOX 115mm
Schleifscheibe CC-Grind Solid SG INOX 115mm PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

