62217681 SCHRUPPSCHEIBE E 180-7 SG CAST+ALU
Schruppscheiben E 178-7Ac 30 S Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 180-7 SG CAST+ALU
Rubix:1284205
Hersteller:62217681
EAN:4007220520208


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62217681 SCHRUPPSCHEIBE E 180-7 SG CAST+ALU
Schruppscheiben E 178-7Ac 30 S Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Modell | e 180-7 sg cast+alu |
| Serie | sg cast+alu |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage