51742 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 115mm x 3mm x 22mm, 80+

3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AB01072
Rubix:3476753
Hersteller:7100140059
EAN:08850304194941
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22 mm
Stärke3 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 51742 Flex Grind Schruppscheibe, T27, 115mm x 3mm x 22mm, 80+


Flexibel und komfortabel. Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe ist eine Ergonomie-Schruppscheibe, welche unvergleichbar leise und vibrationsarm bei hoher Schnittigkeit zerspant. Ausgestattet mit dem keramischen Präzisionskorn von 3M erzeugt diese Schruppscheibe beste Abtragswerte und eine hohe Schleifleistung bei hohem ergonomischen Komfort.
Cubitron II Flex Grind Schruppscheiben zeichnen sich durch einen schnelleren Abtrag aus weisen eine doppelt so hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen flexiblen Schruppscheiben aus. Die weltweite erste flexible Schruppscheibe auf dem Markt, die das revolutionäre präzisionsgeformte Keramikkorn beinhaltet, schneidet dank der geometrisch identisch geformten Keramikkörnern deutlich schneller, länger und kühler durch das Metall, als konventionelle Schleifmittel.

Stärken


• Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
• Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
• Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
• Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
• Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.
• Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.

Anwendungen

Finishen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22 mm
Stärke3 mm
Schleifmittelartkeramik
Modellab01072
Seriecubitron™ ii flexible
Körnung80
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9814328115 Schruppscheibe Flex Grind 115x3 mm K 80+
  • rubix-de:80518115, 9814328115
  • rubix:2152975
  • hersteller:9814328115
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
740,00 € exkl. MwSt./ 200 Stück
Zum Nachfolger Produktseite