Referenzen
Pferd Tools:KSB 1325 A 80
Rubix:1281441
Hersteller:42234108
EAN:4007220149010

Produktdetails : 42234108 SCHLEIFHÜLSEN KSB 1325 A 80
Schleifhülsen Ksb 1325 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
