42210182 SCHLEIFHÜLSEN GSB 4530 Z-COOL 36

Schleifhülsen Gsb 4530 Z-Cool 36

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:GSB 4530 Z-COOL 36
Rubix:1281380
Hersteller:42210182
EAN:4007220148426
PFERD 42210182 Schleifhülsen Gsb 4530 Z-Cool 36

Technische Zusammenfassung

Durchmesser45 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42210182 SCHLEIFHÜLSEN GSB 4530 Z-COOL 36


Schleifmittel: Zirkonkorund Z-COOL-Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.-Besonders für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.-Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen;Besonders hoher Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels-Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau;Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau;Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten;Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerkbau-Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen;Schleifhülsen lassen sich leichter wechseln, wenn der Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt ist;Der sichere Sitz der Schleifhülse ist nur bei Einhaltung der Mindestdrehzahl gewährleistet;Schleifhülsen erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s ihre beste Leistung;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Schleifhülsen nicht über den Gummikörper überstehen lassen
Schleifhülsen Gsb 4530 Z-Cool 36

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser45 mm
Breite30 mm
Körnung36
Zolltarifcode68051000
127,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
151,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen