42333012 POLICAP-HÜLSEN PCH 201565 A 60
Policap-Schleifhülsen Pch 201565 L A 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PCH 201565 L A 60
Rubix:1281580
Hersteller:42333012
EAN:4007220151471

Produktdetails : 42333012 POLICAP-HÜLSEN PCH 201565 A 60
Policap-Schleifhülsen Pch 201565 L A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
