Referenzen
Pferd Tools:GSB 201463 A 240
Rubix:1024015
Hersteller:42214124
EAN:4007220316597

Produktdetails : 42214124 SCHLEIFHÜLSEN GSB 201463 A 240
Schleifhülsen GSB 201463 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
284,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
