Referenzen
Pferd Tools:GSB 0610 A 150
Rubix:1281324
Hersteller:42200615
EAN:4007220147634

Produktdetails : 42200615 SCHLEIFHÜLSEN GSB 0610 A 150
Schleifhülsen Gsb 0610 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
